曜日別特売
4750FB5C 工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ) 60974165

 

4750FB5C 工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ) 60974165
4750FB5C 工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ) 60974165
4750FB5C 工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ) 60974165
4750FB5C 工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ) 60974165

工具用多機能ツールバックL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60974165品番4750FB5C
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×80×350ブラックトラスコ品番794-0041材質ナイロン幅(mm)400質量(kg)1.2高さ(mm)350材質(本体)ナイロン奥行(mm)80外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974165
2022-11-19
用途: 保守作業用工具バック
サービス業

今まではジュラルミンケースを使用していました。
丈夫で良いのですが非常に重く、持ち運びに苦労していました。
このバックは軽く、取り扱いしやすいです。
気になるのは中の仕切りがもう少し細分化されていると工具が中で遊ばなくなると思います。また取っ手が少々掴みにくい感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする