1031 ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック 60974173

ポリプロピレン手付ビーカー

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2000
1目盛(mL)100
内容量1個注文コード60974173品番1031
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類手付ビーカー容量(mL)2000トラスコ品番557-3203材質ポリプロピレン(PP)1目盛(mL)100目盛あり外径(Φmm)(底)131口内径(Φmm)×全高(mm)137×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974155
2026-02-26
用途: 集金業務
サービス業

しっかりしていて使いやすく、めちゃくちゃ買ってよかったです。

2026-02-09
用途: 培地の調整
その他業種

厚手のしっかりした作りのビーカーを手頃な価格で入手することができてよかった。

対象商品 : 60974164
2024-07-15
用途: 米を炊く時の水の計量
鰻の堀江飲食業

軽くて使いやすい。そして安い。
リピートする予定です。

対象商品 : 60974164
2023-02-20
用途: 農薬希釈用
農・林・水産業

持ち手が持ちやすい。2Lでは重いので、1Lにしてよかった。
長く使っていると、透明感がなくなり白っぽくなる。

対象商品 : 60974146
2022-09-01
用途: 尿量を計る

過活動膀胱・頻尿の治療で計量して記録するように言われたので。
目盛りが見やすく使いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 60974121
2022-07-11
用途: 農薬の計量時
農・林・水産業

農薬を計量するのに誤差を最小にするため、適切な測定量のビーカーがそろっているので、
非常に良いです。

対象商品 : 60974191
2022-03-31
用途: 食品材料の計量と撹拌
その他業種

廉価品と比べ品質が段違い。目盛も見易い。長く使うならこちら。価格差以上の使いやすさです。残念なのは大きいビーカーの蓋が用意されてないこと。

2が参考にしています
対象商品 : 60974173
2022-07-03
用途: サーバーの水抜き清掃時
株式会社高陽社製造業

ポリプロピレン製なので落としても割れないのがいいです。
メモリが付いているので便利です。メモリのラインに色がついているともっといいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする