4750FB5B 工具用多機能ツールバックM BAHCO(バーコ) 60974174 4750FB5B 工具用多機能ツールバックM BAHCO(バーコ) 60974174 4750FB5B 工具用多機能ツールバックM BAHCO(バーコ) 60974174 4750FB5B 工具用多機能ツールバックM BAHCO(バーコ) 60974174

工具用多機能ツールバックM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60974174 品番4750FB5B
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×70×270 ブラック トラスコ品番794-0033 材質ナイロン 幅(mm)330 質量(kg)0.8 高さ(mm)270 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)70 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974174
2021-05-05
用途:
車載用工具のバッグ
合資会社 中西製綿工場 様 (製造業)

大きさと中の作りがピッタリでした。ファスナーや取っ手の作りもしっかりしていて、コストパフォーマンスは高いと思います。お仕事で大量の工具を持ち運ぶにはとても小さいですが、私は万が一の為の車載工具ですので、ピッタリでした。

対象商品:
60974174
2021-03-05
用途:
電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

製品画像ではジップのタブがよくある金属の黒いものかと思っていたのですが、実際には仕様変更があったのかBAHCOのロゴの入ったオレンジの樹脂製になっています。むしろこの方が視認性が良くチャラチャラと擦れる音もせず何よりカワイイ!底面と天面は補強が入っていてしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする