曜日別特売
7320L1DF アンギュラ玉軸受 7300形 NTN(エヌティーエヌ) 60974184

アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)100注文コード60974184品番7320L1DF
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
内径d(Φmm)100内径(mm)100外径D(Φmm)215外径(mm)215面取寸法rs(mm)3面取寸法r1(mm)1.1参考質量(g)14360幅(mm)94軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする