※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

筒型バック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60974208 品番 3875-HB30
参考基準価格(税別)¥14,130 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

先端部分はカラビナが使用できるようループ状に加工されています。
開口部分は、絞り込むことでフタが閉まります。
バック内部に作業工具が収納できるポケット付です。
落下防止用のツールシステムです。
側面部分にはリフレクター付です。

径(Φmm)270 高さ(mm)350 ブラック 用途高所作業、落下防止に最適です トラスコ品番470-8890 質量(kg)1 材質(本体)ポリエステル 外寸法・高さ(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする