TBT-3300-OR ツールバッグティスト リングスター 60974226 TBT-3300-OR ツールバッグティスト リングスター 60974226

ツールバッグティスト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60974226 品番 TBT-3300-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×230×230 オレンジ 用途工具類の収納 仕様内ポケット9個付、外ポケット5個付、ショルダーベルト付、ショルダー付 トラスコ品番484-2219 質量(kg)0.66 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974244
2020-05-18
用途:
各種工事の際の道具携帯
米野建装 様

お気に入りです。工事の内容によってバックを使い分けていますが、道具がある程度になったときにはこれです。曲金(差し金)がはみ出ない、小さなビス箱・インパクト・充電丸のこ・高トルクの電ドラまでも入ります。普段使わない1番や0番を含めた手回しは写真の道り内側横のポケット、ペンやライトは外のポケットに使っています。写真に見えない反対の内ポケットは大きく三つに分けれているため、物を入れると広がり底を隠すので使っていません。

対象商品:
60974226
2018-01-26
用途:
積載TOOL BOXに使用
運輸・通信業

非常に使いやすく大きさも積載工具用に丁度良いサイズで満足です。

対象商品:
60974262
2018-04-25
用途:
ツールバックとして
ソノダ企画 様

マチ、横幅、大きさ等、容積としては問題ありません
只、ペンチなどの挿入ポケットは使いものになりません。小物ポケットのゆとりが無い為、入りません
写真のように、入りません
ペンチ、プライヤー、ラジオペンチ、ニッパー、150mmモンキー等入りませんよ

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする