メジャーカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60974392 品番 6510
参考基準価格(税別)¥184 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。
また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。

1目盛(mL)20 材質ポリスチレン 容量(mL)200 内径(Φmm)72 全高(mm)93 耐熱温度(℃)66〜77

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974426
2022-01-28
用途:
調理のための計量に
卸売・小売業

撥水性に優れているので、計量し終わった後の水切れが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする