曜日別特売
7310BDBC3 アンギュラ玉軸受 7300形 NTN(エヌティーエヌ) 60974419

アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個内径d(Φmm)50注文コード60974419品番7310BDBC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
内径d(Φmm)50内径(mm)50外径D(Φmm)110外径(mm)110面取寸法rs(mm)2面取寸法r1(mm)1参考質量(g)2220幅(mm)54軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする