NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
60974516
品番
7302BT1DF/GMP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
内径(mm)
15
外径D(Φmm)
42
外径(mm)
42
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
114
幅(mm)
26
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方