※使用例
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース すき間ケース(ワイド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974637
品番
FITS-SUKIMA-WIDE-CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベッド下やクローゼットのすき間に最適です。
2個、3個と積重ねて使えます。
引出ストッパー付です。
色
カプチーノ
容量(L)
20
トラスコ品番
792-9081
セット内容
仕切り板、簡易キャスター
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
630×390×155
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
580×332×95
引出し耐荷重(kg)
1.8
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。