TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
フィッツケース スリムボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974673
品番
FITS-SLIMBOX-74-CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,222
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタの向きをクルッと180°変えるだけで、ケースの高さが2cm変わります。
フィッツケースの上に積み重ねて使用できます。
容量(L)
27
色
ベージュ
トラスコ品番
792-9064
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
120/140
外寸法・奥行(mm)
740
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
653
有効内寸法・高さ(mm)
100
有効内寸法・幅(mm)
361
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。