セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
トヨタ規格コンテナ TPー362
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974953
品番
TP-362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,610
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
容量(L)
35
色
ブルー
スタッキング
可
用途
自動車部品の配送・保管に
トラスコ品番
795-9583
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.84
許容荷重(kg)
20×積重ね段数
耐荷重(kg)
底面:20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
670×335×195
フタ
なし
最大積載段数
8
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
625×290×173
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500