大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の コンテナー
大日製罐(DIC)の ボックスコンテナ
大日製罐(DIC)の ボックスコンテナ(ベタ目)
RC型コンテナRC-40 外寸:W570XD425XH222 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60975014
品番
RC-40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
570×425×222
色
ブルー
適合
カード差し(別売)NO.1、2、3
トラスコ品番
759-2205
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.2
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
570
外寸法・高さ(mm)
222
外寸法・奥行(mm)
425
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・高さ(mm)
204
有効内寸法・幅(mm)
510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。