曜日別特売
LZ7062R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975102

 

LZ7062R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975102
LZ7062R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975102
LZ7062R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975102
LZ7062R OS ライゼットキャビネット(レッド) 大阪製罐 60975102

OS ライゼットキャビネット(レッド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)781
内容量1台注文コード60975102品番LZ7062R
参考基準価格(税別)¥242,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。

トラスコ品番497-3640材質スチール質量(kg)49高さ(mm)781最大積載量(kg)240仕様各段ネームカード付セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚奥行(mm)485間口(mm)473均等荷重(kg)30引出し数D70:6段、D140:2段色(本体)レッド外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×485×781
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする