BM-5000 BK バケットマウス 明邦化学 60975206 BM-5000 BK バケットマウス 明邦化学 60975206 BM-5000 BK バケットマウス 明邦化学 60975206

バケットマウス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60975206 品番BM-5000 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座れる収納ボックスです。
両開きのフタは開けたまま90度で止まります。
安定感のある大型ハンドルを採用しています。
水しぶきなどが侵入しにくいです。
別売のパーツケースBM-100を取り付けできます。
フリーケース1200ND・クリアケース1200NDサイズを立てて5個、フリーケース800ND・クリアケース800NDを立てて最大10個収納できます。

ブラック 材質耐衝撃性コーポリマー 用途工具箱・道具箱、電動工具入れなど 仕様スライド式インナートレイ付、ワンタッチ開閉バックル、滑り止めゴム付、両開きタイプ トラスコ品番794-4489 セット内容スライド式トレイ(内寸227×192×40mm) 質量(kg)2.38 容量(L)20 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)440×293×293 幅W×全長(mm)293×440 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)348×235×257(中皿から下211) シリンダ錠(別売)取付不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60975206 BM-5000 BK 62004897 - バケットマウスBM-5000 明邦化学 バケットマウスBM-5000 明邦化学 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60975206
2021-01-13
用途:
堤防釣り
その他業種

うたい文句の『座れるバケットマウス』はその名の通り、頑丈なので座っても問題ありません。
また、オプションも充実しているので大満足です。

対象商品:
60975206
2018-12-17
用途:
釣具のタックルボックス
その他業種

サイズの丁度よく、しかも座れるほど頑丈。
納品直後の釣りでも大活躍きました。

対象商品:
60975206
2017-10-26
用途:
移動時
製造業

最初はBM-7000を買いましたが思ったより大きかったので
こちらのBM-5000を買い直しました。
持ち運びはBM-5000がオススメです。

対象商品:
60975197
2017-11-28
用途:
釣り用
製造業

もうひとつ大きなサイズを持っていますが、こちらは持ち運びに便利なサイズです。

対象商品:
60975197
2019-07-15
用途:
釣り具の収納
運輸・通信業

魚釣りの道具収納に使用してます。樹脂成形品なので水気が付いても錆びたり可動部野の動きが悪くなることもなく、大変気に入ってます!

対象商品:
60975197
2019-02-04
用途:
釣り
農・林・水産業

商品自体持ち運びにも丁度良い大きさ・重さだがオプションパーツの扱いがモノタロウでは揃わないので便利悪い。

対象商品:
60975206
2017-11-14
用途:
釣り道具入れ
ハタデンタルクリニック 様

プライベートで、釣り道具入れとして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする