BM-7000 BL バケットマウス 明邦化学 60975224

バケットマウス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60975224 品番BM-7000 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

座れる収納ボックスです。
両開きのフタは開けたまま90度で止まります。
安定感のある大型ハンドルを採用しています。
水しぶきなどが侵入しにくいです。
別売のパーツケースBM-100を取り付けできます。
本体にはフリーケース1200ND・クリアケース1200NDサイズを立てて最大9個収納できます。

ブルー 材質耐衝撃性コーポリマー 用途工具箱・道具箱、電動工具入れなど 仕様スライド式インナートレイ付、ワンタッチ開閉バックル、滑り止めゴム付、両開きタイプ トラスコ品番794-4527 セット内容スライド式トレイ(内寸275×182×65mm) 質量(kg)2.74 容量(L)28 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)475×335×320 幅W×全長(mm)475×335 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)383×281×286(中皿から下218) シリンダ錠(別売)取付不可 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×335×320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60975224
2020-09-20
用途:
趣味用品の収納、持ち運び
その他業種

釣り具用のコンテナですが、ドローン機材とポータブル電源の収納と持ち運びに使っています。
ちょうどよいサイズで、作りも頑丈なので座ったり乗ったりしても問題ありません。
蓋は前後どちらからでも開きますし、蓋自体を取り外すこともできるのでありがたいです。
サイドにポケットやフックなどのオプション品を付けられるようですが、モノタロウではパーツケースしか取り扱いが無いようです。
インナートレイは完全フラットなので、他社製品のように仕切り板が付けられたらもっと良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60975224
2018-01-15
用途:
パーツの収納
サニー電子株式会社 様

前にブラックを購入し、使い勝手がよいので、ブルーも追加購入しました。
パーツの種別によって分けることが出来そうです。
ディープケースに収納したものが、きれいに収まるので、大変便利です。
強度も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする