明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の ツールボックス/ツールバッグ
明邦化学の 樹脂製(プラスチック)
ミリオンBOX 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60975258
品番
MBOX-MS-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型工具やホビー用工具の収納に最適です。
中身が見やすいクリア色です。
色
クリア
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
用途
現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納
トラスコ品番
481-8725
セット内容
可変用仕切板
質量(g)
177
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
241×112×90
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
232×97×56
シリンダ錠(別売)
取付不可
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
241×112×90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60975258
MBOX-MS-TM
62004653
-
ミリオンボックス
明邦化学
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました