サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 架台/スタンド/ホルダー類
サンプラテックの ボトルトレー
試薬瓶トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60975397
品番
2387
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
強度に優れます。
材質(本体)
ポリエチレン
型番
2387
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
375×275×64
仕様
500ml瓶、6本立用
穴径(Φmm)
86
材質(ホルダー)
塩化ビニル