サンプラテック
サンプラテックの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
サンプラテックの 洗浄周辺用品
サンプラテックの 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄バスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60975537
品番
1210
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ピペット洗浄器用のバスケット。
形状
丸型
高さ(mm)
550
直径(Φmm)
175
適合
洗浄器/硫酸槽:A-1/D-1
型番
1210
外寸法(Φ×Hmm)
175×550