大型バット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60975774 品番 2374
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。
底面はフラットではなく凹凸があります。

材質ポリスチレン 型番2374 呼称8ツ切り 内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×250×40 外寸法(縦×横×高さ)(mm)230×290×40
注意
※底面はフラットではなく凹凸があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60975801
2023-02-05
用途:
四角い植木鉢なので室内に入れる為に受け皿として。購入しました

植木鉢が30cm×30cmの正方形なので丁度良く利用させて頂きました。

対象商品:
60975756
2021-03-10
用途:
植え替え
その他業種

植え替え用に購入しました

使いやすい大きさで深さも丁度よいです。
白は土の色がつく為、どうしても汚れが目立つので
深いグリーンやコバルトブルー、ネイビーとか
の色があると作業がより楽しめそうです。

2021-03-28
用途:
ミニサボテンの水やりに軽量で温室の棚にも負荷がへり重宝です。色物が有ればベターでしょう。
医療・福祉・介護関連業

ミニサボテンの水遣りに重宝です。色物が有ればベターかと。軽量で温室の棚にも負担無く気にいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
60975756
2020-09-24
用途:
液体に浸けるのに使用

液体に浸けるのにこの大きさが必要で探してましたので助かりました

対象商品:
60975817
2020-08-06
用途:
育苗時の吸水

育苗時のポットへの吸水に使用します
ポット植えの苗に給水するときにジョーロを使っていましたが、水を上からかけることで苗が倒れてしまうことがあります。育苗箱がすっぽり入るサイズのトレーを使ってポットが入った育苗箱ごとトレーの水に浸すことで苗を傷めずに吸水できるようになりました

対象商品:
60975792
2019-04-14
用途:
ペットをケージから出して遊ばせるステージとして
不動産業

本当はもうひとわまり大きなサイズが欲しかったのですが、ネットで探した中では最大だったので。本来の用途ではないので、強度は十分すぎるほどです。

2021-08-12
用途:
実用内寸を記載してください
製造業

購入しましたが適用ワーク材が入りませんでした。
目的物が入ってなんぼの物なので内寸を記載ください。
なお、商品の品質には問題ありません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
内寸法を追記致しました。

対象商品:
60975817
2019-09-02
用途:
スポットクーラーの下に
茨田製作所 様

スポットクーラーの下から水が漏れ出して、漏れた場所が分からないので
これの中にスポットクーラーを入れて使っています。大きさはバッチリでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする