サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 架台/スタンド/ホルダー類
サンプラテックの ボトルトレー
卓上試薬瓶ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60975853
品番
2395
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。
500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。
円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質
ポリ塩化ビニル
仕様
4本立
タイプ
500mL瓶
型番
2395
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×85
内寸法(Φ×Hmm)
(円筒)82×80