※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGQ24000BK00 接着テープ交換用セット ラバーメイド 60975897 FGQ24000BK00 接着テープ交換用セット ラバーメイド 60975897 FGQ24000BK00 接着テープ交換用セット ラバーメイド 60975897

接着テープ交換用セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60975897 品番FGQ24000BK00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
クイックコネクトフレームに適合可能なオプション品です。
パッドを装着する接着テープの交換用パーツです。

仕様2枚(接着テープ) トラスコ品番819-4274 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×28×6 適合フレーム610mm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60975888
2020-06-03
用途:
清掃作業時
光クリーンサービス 様 (サービス業)

大変いいですよ。
いま使用しているものが古くなり接着力が
弱くなったので交換用で購入しました。
新品がこんなに強力だったのか?と思わされます。
また古くなったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする