KS101 油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 60976125 KS101 油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 60976125 KS101 油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 60976125 KS101 油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 60976125 KS101 油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 60976125

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60976125 品番KS101
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。
配送車両に常備しやすい小型タイプです。

対応オイル、水、溶剤 用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収 仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cm トラスコ品番469-3418 セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚 材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙 質量(kg)2 吸油量25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする