湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 液体吸収材・処理剤
湘南ワイパーサプライ(SWS)の シートタイプ吸収材
Oilguardマット PS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60976265
品番
721001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。部品や工具に付着した油の拭き取りにも最適です。
対応
オイル
トラスコ品番
819-3381
厚さ(mm)
2
質量(kg)
4.4
色
白
用途
オイル用
材質
ポリプロピレン(PP)
縦(mm)
400
横(mm)
500
吸油量(L/枚)
0.528
アズワン品番
64-8910-01
吸油量(L/箱)
52.8
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
※油・溶剤等の吸収後は、各地の条例等に基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。