※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

721007 Oilguardマット PS 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976292 721007 Oilguardマット PS 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976292

Oilguardマット PS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60976292 品番 721007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。水、油、酸、アルカリなど、様々な液体を吸収可能な万能タイプの吸着マットです。

対応水、オイル、溶剤 トラスコ品番819-3385 厚さ(mm)4 質量(kg)8 グレー 用途水・オイル・溶剤用 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)400 横(mm)500 吸油量(L/枚)0.96 アズワン品番64-8910-17 吸油量(L/箱)96
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
※油・溶剤等の吸収後は、各地の条例等に基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする