湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 液体吸収材・処理剤
湘南ワイパーサプライ(SWS)の ロールタイプ油吸収材
Oilguardロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60976308
品番
721006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能です。ミシン目が約50cm間隔で入っているので、切り取って使用が可能です。
対応
水、オイル、溶剤
トラスコ品番
819-3391
厚さ(mm)
5
質量(kg)
5.4
色
グレー
用途
オイル・水・溶剤用
仕様
ロールタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
600
長さ(m)
20
アズワン品番
64-8910-20
吸油量(L/巻)
72
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。