サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの 動物固定具
麻酔ボックス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型番
25118
注文コード
60976316
品番
25118
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質
(バルブ)PVC
質量(kg)
約4
材質(本体)
PVC
内容積(L)
16
型番
25118
材質(棚板)
PVCパンチング板(2分割)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×260×280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×250
穴ピッチ(mm)
12
棚板穴径
5mm
バルブ
2個、ノズル径Φ8〜16mm