バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの たわし
バーテックの ステンレスたわし
バーキュート衛生管理用たわし バーキンタたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60976405
品番
62808601
参考基準価格(税別)
¥3,324
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質
本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色
グレー
トラスコ品番
796-1898
質量(g)
55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×80×40
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-9295-89
繰り返し・詰め替え
対応