NTN(エヌティーエヌ)
複列アンギュラ玉軸受 3200形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
85
35
30
20
内径(mm)
30
85
35
30
20
外径D(Φmm)
62
150
72
62
47
外径(mm)
62
150
72
62
47
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976528
品番
3206SC3
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
内径(mm)
30
外径D(Φmm)
62
外径(mm)
62
幅(mm)
23.8
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方