曜日別特売
2A-BST40X72-1BP4 ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ) 60976756

ボールねじ支持用軸受 2A-BST形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個内径(mm)40外径(mm)72幅(mm)15注文コード60976756品番2A-BST40X72-1BP4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
幅(mm)15外径(mm)72内径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする