刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60976772 品番835-50
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ

毛丈(mm)46 玉厚(mm)15 用途建築・工業用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用、工業用 毛色茶色 刷毛幅(mm)50 金具幅(mm)48
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60976772
2022-06-30
用途:
毛抜けがよくでます。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

仕上がり塗装するときは神経を使うので 毛が抜けるのはNGです改良ください。

対象商品:
60976772
2022-02-14
用途:
ペンキ塗り
株式会社 ワコウケンソウ 様 (建設業・工事業)

表面が固くガザガザした所には
とてもいい品だと思います。
モルタル壁や瓦に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
60976772
2019-08-24
用途:
FRP積層

さすがの豚毛。しなやかで毛の抜けもない。
既購入分が駄目になったらまた購入したい。

対象商品:
60976772
2014-03-10
用途:
高粘度塗料塗装工事

コシがあって使いやすい。他メーカーとの遜色もありません。ただ値段をもっと安くしてくれれば…。

対象商品:
60976772
2017-01-15
用途:
塗装
菱東漁業 様

安いので予備として購入。見た目はそこそこいいと思います。

対象商品:
60976772
2017-06-12
用途:
塗装
株式会社杉本工芸社 様

模様のある外壁に使用
商品は問題ありません
ホームセンターの方が安かった
がんばってもらいたい

対象商品:
60976772
2016-05-23
用途:
芯金塗装

トロールを使用ま為毛の部分が外れるので
改善宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする