835-70 刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違 モノタロウ 茶色 60976781

刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60976781 品番835-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ

毛丈(mm)52 玉厚(mm)15 用途建築・工業用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用、工業用 毛色茶色 刷毛幅(mm)70 金具幅(mm)-
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60976781 835-70 45511934 70mm 白豚毛 防水用刷毛 筋違 好川産業 白豚毛 防水用刷毛 筋違 好川産業 1本 579 税込637 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60976772
2022-06-30
用途:
毛抜けがよくでます。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

仕上がり塗装するときは神経を使うので 毛が抜けるのはNGです改良ください。

対象商品:
60976772
2022-02-14
用途:
ペンキ塗り
株式会社 ワコウケンソウ 様 (建設業・工事業)

表面が固くガザガザした所には
とてもいい品だと思います。
モルタル壁や瓦に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
60976772
2019-08-24
用途:
FRP積層

さすがの豚毛。しなやかで毛の抜けもない。
既購入分が駄目になったらまた購入したい。

対象商品:
60976772
2014-03-10
用途:
高粘度塗料塗装工事

コシがあって使いやすい。他メーカーとの遜色もありません。ただ値段をもっと安くしてくれれば…。

対象商品:
60976772
2017-01-15
用途:
塗装
菱東漁業 様

安いので予備として購入。見た目はそこそこいいと思います。

対象商品:
60976772
2017-06-12
用途:
塗装
株式会社杉本工芸社 様

模様のある外壁に使用
商品は問題ありません
ホームセンターの方が安かった
がんばってもらいたい

対象商品:
60976772
2016-05-23
用途:
芯金塗装

トロールを使用ま為毛の部分が外れるので
改善宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする