Vikan(ヴァイカン)
ベーカリーブラシ 4589
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
オレンジ
パープル
ピンク
ブルー
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976825
品番
45895
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ベーカリーブラシ4587より毛が固めのハンドルブラシです。
用途
細かいゴミの清掃に
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
ホワイト
トラスコ品番
496-8590
質量(g)
170
タイプ
ミディアム
線径(Φmm)
0.45
毛丈(mm)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×30×64
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
商品説明動画
ベーカリーブラシ使用例
参考になった