刷毛 目地用 白ナイロン

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60976867 品番Y724-N
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

細かい箇所も綺麗に塗れる。

形状 サイズ(号)10 毛丈(mm)36 毛色白色 玉厚(mm)5 用途水性塗料 種類刷毛 材質(毛)ナイロン(PBT) 主な用途水性用 刷毛幅(mm)28 金具幅(mm)28
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60976867
2026-01-05
用途:
塗装作業
佐合建材 様 (建設業・工事業)

毛足が柔らかく使いやすいです。安価なので助かります。

2025-08-23
用途:
FRPの樹脂塗り

固まってしまう事多々なので高い刷毛だと気を遣ってしまい、こちらだと固めても廃棄できる安価なので助かってます。

2025-10-12
用途:
外壁塗装時

毎回買わせていただいております、
またギリ100円台にしていただけたらありがたいです。

対象商品:
60976867
2023-12-25
用途:
プライマー塗布
永田工業 様 (建設業・工事業)

シーリング工事のプライマー用で購入しました。
すぐ毛がボサボサになると思ってましたが、意外と耐久性がありALCとか粉だ多いとこでも中々使い易いです。
ナイロンですがプライマーもよく伸びて、リピート購入にあたいする良い刷毛でした。

1人が参考にしています
対象商品:
60976867
2024-01-17
用途:
塗装時使用

変性の塗料を塗るのにコスパがよくとても良いので重宝します

対象商品:
60976867
2023-08-04
用途:
研磨機材の清掃に使用

腰の強さも程々で使いやすく、長さも丁度良く持ちやすく隅々まで綺麗になる。

対象商品:
60976867
2023-08-01
用途:
機械の掃除に使用

奥まったところの掃除の使用しています
柄の長さが必要だったのとブラシ部分の大きさが
使用する用途に丁度良く作業者からも好評です。

対象商品:
60976867
2022-08-11
用途:
炭酸カルシウム溶解のため希塩酸塗布で
卸売・小売業

粉塵を出さずに炭酸カルシウム層を取り払いたい際に切削ではなく希塩酸(塩酸系トイレ洗剤程度)を使っていますが、広い面を塗ることが出来、都合が良いです。
塗装用なので仕方ないのですが、個人的には銅板巻ではなく耐薬品性も強いオール樹脂で安価な物があれば、より良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする