ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ホウキ
ラバーメイドの 化繊ホウキ
エグゼクティブロビーブルーム ウッドハンドル ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60976904
品番
253607
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトで細かな箇所への掃除に最適なほうきです。
トラスコ品番
819-4388
長さ(mm)
926
幅(mm)
178
質量(g)
300
材質(柄部)
オール塗装
材質(ヘッド)
スチール
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応