612-3-25 刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長 モノタロウ 油性用 筋違 60976937

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)54 注文コード60976937 品番612-3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は刷毛幅など4種類から選べます 他の種類を見る

油性塗料用刷毛

サイズ(号)25 毛丈(mm)42 金具幅(mm)54 玉厚(mm)19 用途一液ウレタン塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用 毛色白色 刷毛幅(mm)54
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
木材塗装

なんの問題もなく使えました。しっかりしてます。またいずれか、購入すると思います。

対象商品:
60976937
2023-10-13
用途:
鉄工のダメ込みに超最適
その他業種

鉄工塗装のダメ込みに利用しましたら小さいながら作業性は最高でした、37ミリなので狭くて細かい箇所も手が入っていくし、含みもしっかりしているから作業がはかどる、また、腰が強いので先出しも見事! 価格も安いから3日のサイクルで使い捨て。
他は今話題のハイブリッド水性塗料の外壁ダメ込みにも試しに使ってみたが、それは全く使い物にならなかった、毛が寝転んでそのまま。
なので、溶剤には最適だが水性は×。

対象商品:
60976903
2023-01-19
用途:
自動車整備作業
製造業

低コストとなりますので、使い捨て前提で使用しております。車の下回り塗装に使用しております。若干、毛が抜けますが、下回り塗装ではそれほど気にならない程度となります。

対象商品:
60976903
2022-10-04
用途:
鉄骨錆止め
建設業・工事業

値段の割に結構使える感じです。ネタもちも良い方かと思います。

対象商品:
60976912
2019-04-20
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗料含みも隅切り性能も価格の割に良いです。木部の仕上げにも使えます。

対象商品:
60976912
2019-01-04
用途:
塗装

主に1液弱溶剤に使用。荒物仕事の使い捨て感覚です。損耗が激しいです。でも、一回でダメになるようなことはありません。大切に使えばそれなりに持ちます。

対象商品:
60976921
2017-10-16
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

刷毛のこしがちょうどいい。どの種類の塗料にでも対応できるし値段も安価でいい

対象商品:
60976937
2016-02-13
用途:
折半屋根の塗装

非常に激しく使用したのですが、毛の抜けもなく、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする