刷毛 鉄骨 橋梁用

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60976955 品番 15
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

こしがあり仕上げにも適している。

サイズ(号)15 形状筋違 寸法(mm)40 種類刷毛 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛 主な用途鉄骨用、橋梁用 毛色白色 玉厚(mm)10 刷毛幅(mm)40 板幅(mm)40
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60976946
2024-04-10
用途:
屋外の金属構造体の錆止め塗装に

屋外の鉄製構造物の錆止め塗装に使用しました。
一般の油性ペイント用の刷毛よりもこしが有る感じがします。
非常に使いやすかったです。
モノタロウのサビ転換塗料との組み合わせで今後も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60976946
2023-10-18
用途:
鉄骨の塗装
サービス業

刷毛にはほとんど気にもかけずに購入していたが、鉄部塗装用と書かれているだけあって毛が抜けにくいような気がします。

対象商品:
60976946
2023-06-30
用途:
バイク整備作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

バイク鉄材のザビ転換剤塗布に使用しています。安くて、問題なく使用できます。

対象商品:
60976964
2023-06-22
用途:
塗装作業
明和塗装 様

20号の柄がもう少し細くなれば握りやすい。ただ値段が安いので多くは望みません。これで十分です。

対象商品:
60976955
2021-02-11
用途:
塗装
Sasaki板金店 様

毛抜けは多少初めしましたが塗りやすく問題なく使えてます。

対象商品:
60976946
2020-07-17
用途:
鉄部の塗装
株式会社カルミーナジャパン 様 (卸売・小売業)

ホームセンターより値段が手頃で毛抜けも少なく使いやすい。

対象商品:
60976946
2020-02-29
用途:
看板の鉄骨部分の塗装

お値打ちですが、薄めずに使っても抜け毛がなく気持ちよく塗れました。腰もほどよくいい感じです。次回も品質ブレがないといいですね。

対象商品:
60976946
2019-07-29
用途:
一般建築塗装手摺樋他など
加島塗装 様 (建設業・工事業)

細かい箇所など平刷毛を使っていましたがこの刷毛を使ってからはあまり平刷毛を持たなくてもよくなりました。重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする