ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
インベーダー・サイドゲートハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
819-4330
注文コード
60976974
品番
H14605
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。
材質
本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1524
色
レッド
質量(kg)
0.6
トラスコ品番
819-4330
繰り返し・詰め替え
対応