画筆 白豚毛製

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60977052 品番 8号
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
サイズ(号)8 用途重ね塗りに適した豚毛タイプ 寸法(mm)13.5 毛丈(mm)22 毛材豚毛 材質(柄部)樺木 毛色
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
製品を塗る作業

硬めの毛ですが梱包がビニール袋に入っているだけなので
毛先が変に割れてしまっていました。
もう少し梱包をしっかりして毛先をカバーしてほしいです。

対象商品:
60977052
2023-12-08
用途:
コンクリートに書くとき
岩崎石油 株式会社 様

アクリル絵の具をコンクリートに書く時にこの筆を使用していますが、
筆の硬さとしなりが丁度良いので書きやすい。
絵具の吸収性も満足です。

対象商品:
60977043
2022-04-12
用途:
グリス塗布
製造業

安くて、比較的丈夫です。
毛がバッサリと抜けることがほぼないです。

対象商品:
60977025
2021-12-07
用途:
溶剤塗布
製造業

溶剤塗布に使うので、柄がプラ製ではなく木製を探していた。柄はかなり長いので、使用者に合わせて切った。短いよりは良いと思う。

ただ、3本購入したところ、ビニル袋に3本突っ込んでまとめてあった。
文字通り突っ込んであって、毛先がぐにゃんと曲がっていて癖を直すのに手間取った。
製品良し、発送悪し。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
60977034
2020-12-30
用途:
塗装
教育・研究機関

狭い箇所の塗装用に導入しました.油性ペンキに使用しますので,安価なものを選び,使い捨てにしています.洗浄,再使用の状況については試していませんので,わかりません.

対象商品:
60977052
2020-05-14
用途:
コーヒーミルの掃除

毛も適度に硬く、柄も長くコーヒーミルの掃除には使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60977043
2018-11-09
用途:
水性塗料の塗装に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

最初だからかもしれませんが、結構毛が抜けてしまいます。

対象商品:
60977025
2018-07-20
用途:
ステンレス材の酸洗い

溶剤を塗布するのに毛に腰のあるしっかりしていて硬すぎない、を探していて希望通りでした。細かい箇所へ塗布するには、少し柄が長いけれど毛の感触がいいので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする