3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の ホウキ
3M(スリーエム)の 化繊ホウキ
セラミック洗浄用高圧縮メラミンハンドパッド 115X250mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60977175
品番
CERA SHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
セラミックタイルの黒ずみ汚れの洗浄用
トラスコ品番
764-6895
材質
メラミン:メラミンフォーム、不織布:ポリエステル繊維
厚さ(mm)
24mm
色
白グレー
質量(g)
29
縦(mm)
115
横(mm)
250
素材
メラミンフォーム、ポリエステル繊維
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。