AR80Y 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 60977341 AR80Y 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 60977341 AR80Y 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 60977341 AR80Y 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 60977341 AR80Y 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 60977341

高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1巻) 注文コード60977341 品番AR80Y
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
25cmごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
5Sに活用できる黄色タイプです。

用途
オイル・水用。
通路用や機械周辺のマットとして最適。
対応オイル、水 材質ポリプロピレン(PP) 形状ロールタイプ 厚さ(mm)3 イエロー 長さ(m)30 横(mm)800 吸収量(L/箱)(油)96
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする