MKS101 高性能油吸着材アブラトール  小型緊急対策セット 油水兼用 JOHNAN 60977375 MKS101 高性能油吸着材アブラトール  小型緊急対策セット 油水兼用 JOHNAN 60977375 MKS101 高性能油吸着材アブラトール  小型緊急対策セット 油水兼用 JOHNAN 60977375 MKS101 高性能油吸着材アブラトール  小型緊急対策セット 油水兼用 JOHNAN 60977375

高性能油吸着材アブラトール 小型緊急対策セット 油水兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード60977375 品番MKS101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800

小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いております。」
サイズは、幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cm
配送車両等に常備しやすい小型タイプです。

用途
オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
対応オイル、水、溶剤 セット内容シート(500×200×2t)/25枚、チューブ(76Φ×450L)/5本、回収袋 形状シートタイプとチューブタイプ 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/新聞古紙 グレー 吸収量(L/箱)(油)25
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60977375 MKS101 60976125 KS101 油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 1セット 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする