ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
プレミアム・ブレンドモップ ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
コットン、レーヨン、合成繊維
注文コード
60977613
品番
F51665
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性や耐久性に優れたモップです。カットエンド、良好な性能と耐久性のための4層綿/レーヨン/合繊糸ブレンドです。
質量(kg)
0.5
材質
コットン、レーヨン、合成繊維
寸法(縦×横)(mm)
356×152
色
ブルー
トラスコ品番
819-4361
繰り返し・詰め替え
対応