定格電圧(V)三相4線200/220三相4線400/440
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)250
用途建設・建築・土木作業に
仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
トラスコ品番818-4174
全長(mm)2550
質量(kg)1880
タイプ超低騒音型
全幅(mm)1080
全高(mm)1600
使用燃料軽油
機能オイル警告装置
連続運転時間(h)17.8/13.8
交流定格出力(kVA)80/100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/64
NETIS番号KT-100042-VE