防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)三相4線200/220三相4線400/440単相100-200/110-220 注文コード60977866 品番DCA-25LSKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800,000
この商品は定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。

定格電圧(V)三相4線200/220三相4線400/440単相100-200/110-220 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)70 用途建設・建築・土木作業に 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 トラスコ品番818-4171 全長(mm)1540 質量(kg)660 タイプ超低騒音型 全幅(mm)700 全高(mm)1045 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 連続運転時間(h)17.9/14.2 交流定格出力(kVA)20/25 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/63 NETIS番号KT-100042-VE 定格出力(kVA)(50/60Hz)20.0/25、20.0/25、11.5/14.4
注意
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
※燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする