防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60977884 品番 DCA-60LSIE
参考基準価格(税別)¥6,590,000 販売価格(税込) ¥4,727,800
販売価格(税別)
4,298,000

商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。

定格電圧(V)三相4線200/220三相4線400/440単相100-200/110-220 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)140 用途建設・建築・土木作業に 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 トラスコ品番818-4173 全長(mm)2090 質量(kg)1260 タイプ超低騒音型 全幅(mm)980 全高(mm)1350 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 連続運転時間(h)16.2/13.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63 NETIS番号KT-100042-VE 定格出力(kVA)(50/60Hz)50/60、50/60、28.9/34.6
注意
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
※燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする