※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1枚
材質(表地)PE100%、(中綿)PE100%、(ゴム)12コール、(裏地)PE100%
注文コード60977927
品番HP-80L-B
参考基準価格(税別)¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
この商品は材質・サイズ・内容量など25種類から選べます
他の種類を見る
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。