mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 作業用スニーカー/シューズ
WAVE RIDER 20 (W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
60978952
品番
J1GD170302260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
愛され続けて20代目。歴代でもっとも高い走り心地を目指して。
サイズ(cm)
26
色
02:ブラック×ホワイト
形状
ローカット
種類
ランニングシューズ
材質(アッパー)
合成繊維・人工皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約245(24.5cm)
機能
ミズノウエーブ/X10/U4ic/U4icX/NEUTRAL
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー