ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの ハイスドリル
ユニカの ハイステーパーシャンクドリル
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60978967
品番
TP9.5×115
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
刃先径(Φmm)
9.5
有効長(mm)
60
全長(mm)
115
用途
コンクリート
サイズ
9.5×115
適合電動機
ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。