J1GD170303220 WAVE RIDER 20 (W) mizuno(ミズノ) 60978968

J1GD170303220 WAVE RIDER 20 (W) mizuno(ミズノ) 60978968 J1GD170303220 WAVE RIDER 20 (W) mizuno(ミズノ) 60978968

WAVE RIDER 20 (W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60978968 品番J1GD170303220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

愛され続けて20代目。歴代でもっとも高い走り心地を目指して。

サイズ(cm)22 03:スカイブルー×シルバー 形状ローカット 種類ランニングシューズ 材質(アッパー)合成繊維・人工皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約245(24.5cm) 機能ミズノウエーブ/X10/U4ic/U4icX/NEUTRAL 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする